※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)75 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21727205 品番MGGMB32R-75-M9BAL
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・仕様など84種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする