※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G46-4-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(02) R1/4 注文コード21732715 品番G46-4-02-LN
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は型式・形状・接続ねじなど81種類から選べます 他の種類を見る
最大表示圧力(4) 0.4MPa 接続ねじ(02) R1/4 アタッチメント(-) カバーリングなし 材質(カバー)(N) ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする