曜日別特売
HYCB32H-125 ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~) SMC 21744186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125注文コード21744186品番HYCB32H-125
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする