※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)470 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21747925 品番MGCLB32-470
参考基準価格(税別)¥57,970 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など96種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし ストローク(mm)470 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする