※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)490 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21747943 品番MGCLB32-490-R-XC4
参考基準価格(税別)¥71,670 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など96種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC4) 強力スクレーパ付、【後プレートの有無】(R) 後プレート付 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする