曜日別特売
MLGCLB25-30-P ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB25 SMC 21756133

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21756133品番MLGCLB25-30-P
参考基準価格(税別)¥80,360販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)30ロックシステム(P) 空気圧ロック (加圧ロック)軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ポートの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする