MLGCLB32-150-D-M9NW ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32 SMC 21756307

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9NW
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
21756307
品番
MLGCLB32-150-D-M9NW
参考基準価格(税別)¥91,140販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
ストローク(mm)
150
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ロックシステム
(D) スプリング・空気圧併用ロック
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする