※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
注文コード
21756508
品番
MLGCLB32-350-D-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥99,280
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ロックシステム
(D) スプリング・空気圧併用ロック
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード