DENSAN(ジェフコム)
DENSAN(ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(ジェフコム)の 通線ワイヤー
DENSAN(ジェフコム)の ワイヤーケース
ケーブルフィッシャー専用ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21760944
品番
DBF-CS600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フィッシャーの収納・運搬に便利!
セミハードケースでフィッシャーを保護。
最大2本収納可能。
適合
竿径Φ31mm〜Φ41mm、収納長:430mm以下、2本収納可能(ライト付: 収納可)
・竿径Φ43mm〜Φ57mm、収納長:430mm以下、1本収納可能(ライト付: 収納可)(フィッシャーサイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×85×600
質量(g)
420