曜日別特売
MGPA32-15Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-15Z SMC 21762887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-15Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ注文コード21762887品番MGPA32-15Z-A93S
参考基準価格(税別)¥40,540販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする