曜日別特売
MGPA32-50-RL-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50 SMC 21763499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21763499品番MGPA32-50-RL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥59,730販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする