曜日別特売
MGPL20-225AZ-A93L-XC19 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-225AZ SMC 21773956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-225AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21773956品番MGPL20-225AZ-A93L-XC19
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする