曜日別特売
MGPL20-25AZ-M9BWVL-XC85 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-25AZ SMC 21774315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-25AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21774315品番MGPL20-25AZ-M9BWVL-XC85
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XC85) 食品機械用グリース仕様ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする