曜日別特売
MGPL40-15AZ-M9BL-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-15AZ SMC 21791815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-15AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21791815品番MGPL40-15AZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥49,890販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)15リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする