MGPL50-100-HN-A93S ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-100 SMC 21794983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ注文コード21794983品番MGPL50-100-HN-A93S
参考基準価格(税別)¥67,540販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする