A100 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A100 Nikon(ニコン) 21797502

A100 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A100 Nikon(ニコン) 21797502 A100 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A100 Nikon(ニコン) 21797502

デジタルカメラ COOLPIX A100

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21797502 品番A100 シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄さ約19.8mm、スタイリッシュに高画質。
誰でもカンタン高画質「有効画素数2005万画素」
小さなバッグにスッキリ収納「スタイリッシュスリム」
12種類の効果でかわいく変身「メイクアップ効果[再生時]」
ポートレートをイメージどおりに「ベストフェイスモード[撮影時]」
ワイドも望遠も思いのまま「光学5倍ズーム&ダイナミックファインズーム10倍」
写真の雰囲気をカンタン調整「クリエイティブスライダー」
多彩なエフェクト機能。カメラで写真をカンタン加工「クイックエフェクト[再生時]」

有効画素数2005万画素 シルバー センサータイプ1/2.3型原色CCD 質量(g)約119(電池、メモリーカード含む) 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-72P、USBケーブル UC-E16 寸法(mm)約94.5×58.6×19.8(突起部除く) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)×1個 記録方式20M(高画質)[5152×3864]、20M[5152×3864]、10M[3648×2736]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(14M)[5120×2880]、1:1[3864×3864] 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 総画素数2048万画素 ズーム光学5倍、電子ズーム最大4枚 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 焦点距離(mm)4.6〜23.0 レンズ構成5群6枚 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(Motion-JPEG準拠) 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 開放F値3.2〜6.5 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式 露出制御プログラムオート セルフタイマー10秒、2秒 手ブレ補正機能(動画)電子式、(静止画)手ブレ軽減 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、パノラマアシスト、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード シャッタースピード1/2000〜1秒、4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 80〜1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21797502
2020-07-04
用途:
特別定額給付金のオンライン申請での通帳の画像写真撮影
その他業種

マイナンバーカードでオンライン申請をしてみたかったのだが、通帳の画像写真が必要とわかり、パソコンはあるが、ウエブカメラが付いてなく、デジカメもスマホも持っていないので急きょ購入した。通帳の数字などのもよく読めてきれいに写っていた。結果、最短日で入金があり、申請できたので、目的は達成できた。その後、この商品がすぐに取り扱い終了になったので、何か気になる。

対象商品:
21797502
2020-04-27
用途:
製品品質の写真保存用
製造業

毎日使用するのでバッテリー式を選択
画質品質は求めておらず価格もリーズナブルなので購入しました

対象商品:
21797502
2020-02-03
用途:
作業風景の撮影
建設業・工事業

簡単操作で使用出来るため社員の誰もが使用出来て便利です。

対象商品:
21797518
2019-12-05
用途:
機械のメンテナンス、機械出荷時のトラック積み込み荷姿
須賀機械工業株式会社 様

使いやすさと見た目の美しさと、手にしっくり馴染み、操作も簡単で画像もきれいです。

対象商品:
21797502
2020-01-27
用途:
役所向け報告用カメラとして使用
株式会社エコライクみえ 様 (サービス業)

コンパクトで簡単で使いやすい。少しグリップ系がないので滑りやすいかもしれない。

対象商品:
21797502
2019-12-10
用途:
社内報の編集
製造業

操作も簡単でコンパクトで使いやすい。いい買い物が出来ました。

対象商品:
21797518
2019-08-08
用途:
工事(業務)写真撮影用
三和工業有限会社 様 (建設業・工事業)

今まで使用していた、デジカメが壊れた為
急にデジカメを購入することになり、こちらを購入。
注文し、2時間ほどで発送メールが届き驚きました。
大変助かりました。
有り難うございました。
使用感は、なかなか良く画像も綺麗です。

対象商品:
21797502
2020-04-13
用途:
作業状況の記録写真撮影
ニホンターフメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすく
安価で購入できたので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする