サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
右→左
圧力計
無
注文コード
21797678
品番
AVA2000-02-R-A
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
質量(kg)
0.43
取付
無
タイプ
エアオペレートタイプ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
無
サイレンサ
無
圧力単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa