※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
設定圧力範囲(MPa)0.005〜0.2
圧力計圧力計なし
付属品ブラケット
注文コード21802636
品番IR2000-F02B
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,970
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は設定圧力範囲・圧力計・付属品など83種類から選べます
他の種類を見る
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。