※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密レギュレータ IRシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.005〜0.2 圧力計圧力計付 注文コード21802663 品番IR2000-F02BG-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,840
この商品は設定圧力範囲・圧力計・付属品など83種類から選べます 他の種類を見る

テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。

接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.005〜0.2 全長(mm)124 空気消費量(L/minANR)4.4以内 タイプ基本タイプ(ハンドル) ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 圧力計圧力計付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21802663 IR2000-F02BG-R 69816873 IR2000-F02BG-R-A IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 1個 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21803354
2021-06-02
用途:
計装品のメンテナンス
泰成TEC 様 (建設業・工事業)

特に問題なく、精密で、安定性もあり


良いと製品と思います。

対象商品:
21803117
2016-08-05
用途:
機械の制御
プレストエンジニアリング株式会社 様

なかなか良い感じです。
また、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする