ハンディ・マノメータ PG用リチウム電池

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21810556 品番ER6VM-DC3.6V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PG-100シリーズ用

仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V)DC3.6 主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番62-6257-71 特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21810556
2023-10-15
用途:
機械のメンテナンス時

電気、電子部品の専門店さんでも中々手に入らない物なので、何時もモノタロウで買っています。

対象商品:
21810556
2019-03-06
用途:
天体望遠鏡の自動追尾用コンピューターのバックアップ電池として使用。
製造業

凄い電池だと思う。もう少し安価にならないでしょうか。

対象商品:
21810556
2018-06-07
用途:
ポケットサーベイメータ用
教育・研究機関

今まで、サーベイメータのメーカーに注文してましたが、注文してから1週間〜10日程度、納期がかかっていました。こちらでは、注文の2〜3日後までに納品して貰えるので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする