アルファ米ごはんシリーズCYセット

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12袋) 注文コード21810942 品番CYセット
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,262
販売価格(税別)
5,798

”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはアレルギー対応製品。

保存期間(年)5 セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋) 種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ) 質量(kg)1.52 外形寸法(mm)236×168×152

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21810942
2025-06-28
用途:
美味しい
その他業種

とても美味しいです
手軽に作れるし普段使いもできると思います

対象商品:
21810942
2024-02-27
用途:
非常用
その他業種

災害時の非常食として会社の備蓄用に購入しました。お得価格でしたので満足です。

対象商品:
21810942
2024-05-29
用途:
非常食兼携帯食

アルファ米のブランドメーカーの商品なので安心です。

対象商品:
21810942
2023-01-16
用途:
防災用に保存
不動産業

数種類の味が入っていて、箱もかさばらずストック&管理がしやすいので購入しました。
5年保存可能な点も助かります。

対象商品:
21810942
2022-09-07
用途:
震災時
近畿ドキュメントサービス協同組合 様

和洋両方種類が入っているので飽きないと思う。保存期間も予定より少し長めなのでよい。

対象商品:
21810942
2022-04-05
用途:
コンパクト
教育・研究機関

最近、地震が多くて、不安な毎日ですが、念のためと非常用として購入しました。以前、こちらのシリーズを食べたことがあり、まずくはないので、また購入しました。

対象商品:
21810942
2022-03-28
用途:
防災用
その他業種

防災リュックに入れておくために購入しました。保存期間が長いのでいいと思います。

対象商品:
21810942
2021-09-09
用途:
会社での災害時用
株式会社ECSEC Laboratory 様 (その他業種)

アルファ-米は、通常時に食べてもおいしいので、災害時の備蓄品として購入しました。

なので、まだ食べてませんが、いろんな味があり、飽きないのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1人が参考にしています
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする