曜日別特売
44-R ライスクッキー 尾西食品 21810994

ライスクッキー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(48箱)注文コード21810994品番44-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
12,980

小麦、乳、卵を使わず、米粉を使用。
特定原材料等(アレルギー物質)27品目不使用のクッキーです。
5年の長期保存が可能。
おいしさにこだわり口どけの良いサクサク食感です。
新潟県産米粉とココナッツ等を使用しています。

種類ライスクッキー(ココナッツ)タイプココナッツ風味エコマーク認定認定賞味期限5年カロリー(kcal)276/8枚原材料米粉(新潟県産)、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング(米油)、ストロベリーペースト、コーンスターチ / 香料栄養成分(1箱8枚(48g)あたり)熱量276kcal、たんぱく質3.5g、脂質18.0g、炭水化物25.1g、食塩相当量0.06gエコマーク認定番号22 140 082
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする