MU2836 明工 埋込ダブルコンセント 明工社 21813907

明工 埋込ダブルコンセント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813907 品番MU2836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ クリーム コンセント個数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21813907
2019-02-03
用途:
コードリールの修理
その他業種

コードリールの修理にこの商品が合いそうだなと購入したところピッたしでした。少し金属部分の加工は必要でしたが満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21813907
2017-11-04
用途:
自動車整備作業時
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンセントの樹脂部が割れている物の修理に使用しました。漏電・感電対策として重宝しました。

対象商品:
21813907
2017-08-17
用途:
電工ドラムのコンセント修理
協和化工株式会社 様

取付の金具部分を改造して電工ドラムのコンセント部分の修理に使用しました。問題なく使用できていますので満足しています。

対象商品:
21813907
2016-11-15
用途:
コードドラムの補修

昭和58年のドラムに使われているサイズでかなり探しました。
取付ステーは寸法が違いましたが切ったり削ったりで難無く取り付け完了。
ショートしていたり樹脂が割れていた物から交換できてよかったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする