※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VP500
注文コード
21821268
品番
VP546E-5DA1-S
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・種別
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
リード線取出方法
DIN形ターミナル、コネクタ付
シリーズ
VP500
定格電圧(V)
DC24
圧力
標準(0.7MPa)
適合品番
【エアコンビネーション】AC30□-D、【ブラケット付スペーサ】Y300T-D、【配管アダプタ】E300-□03-D、【サイレンサ】AN30-03、AN302-03
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式(手操作形)
電磁弁
3ポート残圧排気弁
ソフトスタートアップ機能
ソフトスタートアップ機能付き