※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP546E-5DE1-S 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 21821304 VP546E-5DE1-S 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 21821304 VP546E-5DE1-S 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 21821304

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVP500 注文コード21821304 品番VP546E-5DE1-S
参考基準価格(税別)¥22,860 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリーズ・ボディサイズ・種別など311種類から選べます 他の種類を見る

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能

リード線取出方法DIN形ターミナル、コネクタ付 シリーズVP500 定格電圧(V)DC24 圧力標準(0.7MPa) 適合品番【エアコンビネーション】AC30□-D、【ブラケット付スペーサ】Y300T-D、【配管アダプタ】E300-□03-D、【サイレンサ】AN30-03、AN302-03 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 電磁弁3ポート残圧排気弁 ソフトスタートアップ機能ソフトスタートアップ機能付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする