サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS20A-R02C-EN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21824759 AMS20A-R02C-EN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21824759 AMS20A-R02C-EN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21824759 AMS20A-R02C-EN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21824759

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 管接続口径1/4 注文コード21824759 品番AMS20A-R02C-EN-MLE
参考基準価格(税別)¥456,210 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はボディサイズ・管接続口径など672種類から選べます 他の種類を見る

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 単位EXA1/ITV:SI単位固定 プロトコルEtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時):無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作型) N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする