M-SSR-526A-3 スパークプラグレンチ マグネチック モノタロウ 21827934

 

M-SSR-526A-3 スパークプラグレンチ マグネチック モノタロウ 21827934 M-SSR-526A-3 スパークプラグレンチ マグネチック モノタロウ 21827934 M-SSR-526A-3 スパークプラグレンチ マグネチック モノタロウ 21827934

スパークプラグレンチ マグネチック

(74件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21827934 品番M-SSR-526A-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。

全長(mm)64 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)24.8 二面幅(mm)18 適合レンチ20 用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05583393
2022-07-20
用途:
車のメンテ
不動産業

最近の車のブラグ穴が深くなってきているので、外したり付けたりするときに、落とすと面倒であるので、磁石付きなら落とすことがないので安心できる。

対象商品:
05583393
2022-02-20
用途:
バイク整備
その他業種

今まで車載工具を使用していましたが、専用工具は作業性がいいです。

対象商品:
05583393
2022-01-04
用途:
スパークプラグ交換

コ・ス・パ良し 薄くてマグネットは必須ですね 良い商品です。

対象商品:
05583393
2021-06-03
用途:
原付スクーターに
K-PIT山崎 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラグの仕様変更に伴い16mmレンチを購入しましたが、強い磁力のお陰で途中でプラグが脱落する事も無く、とても使い勝手が良いです。

対象商品:
05583393
2020-11-11
用途:
船外機のプラグ交換
HairSalon DELICA 様

今まで昔のプラグレンチを使用してましたが、食い込みが浅いと外れたりで大変でしたが
これは素晴らしい!しっかりホールドします。海上交換ですと海中に落としたりで大変ですが
これは全くいいです、テープで留めて使用してます。

対象商品:
05583393
2021-02-10
用途:
車のプラグ交換
製造業

頻繁に使うソケットではないので、価格重視で選びましたが、必要十分な精度と磁力で満足しております。
強いて、改善点を申しますと、手回ししやすいようにベベルのもっと広い範囲にローレット加工がされていたら、価格以上の価値を感じたかもしれません。

対象商品:
05583393
2021-02-16
用途:
スパークプラグ交換
農・林・水産業

キャリイトラックのプラグ交換に使いました。スムーズに交換できました。プラグが引っ付いてくるので便利ですね。

対象商品:
05583393
2021-01-23
用途:
バイクメンテ等
製造業

届いて早速使いました。オフ車などのプラグ交換に非常にやくだちました。以外とマグネットが少し弱く感じましたが、あるとべんりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする