サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS60A-R10D-PN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21829878 AMS60A-R10D-PN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21829878 AMS60A-R10D-PN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21829878 AMS60A-R10D-PN-MLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 21829878

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ60 管接続口径1 注文コード21829878 品番AMS60A-R10D-PN-MLE
参考基準価格(税別)¥528,480 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はボディサイズ・管接続口径など672種類から選べます 他の種類を見る

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc 単位EXA1/ITV:SI単位固定 プロトコルPROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時):無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作型) N.O./N.C.N.O.(ノーマルオープン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする