曜日別特売
FT04F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834846

 

FT04F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834846
FT04F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834846
FT04F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834846
FT04F セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21834846

セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじG1/4寸法D(Φmm)19注文コード21834846品番FT04F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。

寸法D(Φmm)19寸法L(mm)53ねじG1/4質量(g/個)75寸法Y3(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21834828
2023-03-23
用途: 高圧空気のホース接続に使用
その他業種

接続するのに差し込むだけで良いので購入したが余りにも簡単すぎて心配・・接続して圧をかけてみたがエアー漏れはしません・・負荷を掛けないとガタガタガタガタで不安な為
バイスで少し 加締めて使用してます カシメ機が欲しい 6点カシメール(スイデン)は使用できませんか?

2が参考にしています
対象商品 : 21834846
2020-02-12
用途: トラックのウイングボディのパワーユニット交換修理のときに使用。
卸売・小売業

これを使用することにより、部品代はかかりますが、それ以上の作業効率化を見込め、これがないともう作業は考えられません。

1が参考にしています
対象商品 : 21834846
2017-10-13
用途: トラックのウイング車の油圧ホースの応急修理
ホース屋さん

現場にて応急処置が出来て良いです。ブリジストンのSPLホースに使用して、他のメーカーのホースの場合注意が必要です。抜ける恐れがあるので使用しないほうが無難です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする