※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0×50mm 化粧枠ビス プラケース入 ウイング 21836492 3.0×50mm 化粧枠ビス プラケース入 ウイング 21836492

化粧枠ビス プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120本) 注文コード 21836492 品番 3.0×50mm
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。
フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。
細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。

材質 ねじ長さ(mm)35 頭径(Φmm)5.5 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)3.0×50 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする