- S-200  プライマー 熱研化学工業 21838678

S-200 プライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
赤錆
内容量1缶(4kg)注文コード21838678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。
塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。
100℃~650℃の温度使用に耐えられます。
耐熱性、耐食性がすぐれています。
一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。
シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。

用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。赤錆特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)200まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
注意
※素地調整について:素材表面の油分はシンナーで拭き取り、ISO Sa2.5以上のブラスト処理を行なってください。 ブラスト処理が不可能な場合はサンダー等の動力工具を使用して、黒皮、旧塗膜、錆等の異物を完全に除去し、ISO St3.0以上の処理を行なってください。 素地調査後エアーブロー等により、入念に表面の埃等を掃除し、直ちに下塗りを行なってください。
※気温5℃以下あるいは湿度85%以上では塗装しないでください。
※下塗1層目は、素地となじみを向上させるために、刷毛塗りをおすすめします。
※塗装間隔(インターバル)オーバーとなった場合はサンドペーパーで全面目あらし後に塗装してください。
※塗料の使用量は、被塗物の形状や表面状態、塗装条件によって増減する事があります。
※塗料は開缶後、容器の底の沈殿物を確認のうえ均一になるまでよく攪拌混合してください。
※保管は密閉して通風のよい危険物倉庫に火気厳禁で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする