B4-50-103-11 B4 取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21839423 B4-50-103-11 B4 取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21839423

B4 取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21839423 品番 B4-50-103-11
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
材質アルミニウム製 質量(g)10 タイプB4-50-103 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)5560 破壊荷重(N)9340 最大ネジ締付トルク(N・m)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする