NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
B4 取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21839448
品番
B4-50-303-11
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
アルミニウム製
質量(g)
22
タイプ
B4-50-303
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
5560
破壊荷重(N)
9340
最大ネジ締付トルク(N・m)
2.3