D8スタッドーマイナス溝

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス/ドライフィルム潤滑剤 寸法D1(Φmm)13 注文コード21840202 品番D8-316-110-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は材質/仕上・寸法D1など77種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上ステンレス/ドライフィルム潤滑剤 スタッド径(Φmm)6 寸法L1(mm)3 寸法D1(Φmm)13 寸法a(mm)2.1 寸法L(mm)10
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
CBR900RR SC28
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマル部品は鉄製で全部錆びてるし、何個か落下紛失していたので
思い切って一台分全部をステンレス製に買い替えました。
マイナス溝仕様はドライバーがズレて回し難いから嫌いなのですが、
プラス溝には一番長い22mmが用意されてなかったので止む無しです。
ステン製新品でピカピカなのは気分良いですが、メリットはそれだけです。
因みに純正品やバイク用としてパッケージングされた製品は異様に高いですが、このシリーズは1本300円前後で安いのも助かります。

2025-04-26
用途:
バイクのカウル止め
グリーンF 様 (建設業・工事業)

バイクのFRPカウルを止めるのにボルト止めは面倒くさいので変更したんですが、メッチャ便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする