NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-3
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21840832
品番
950C3
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
58.5
de外径(Φmm)
964
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.2
リム幅w(mm)
85
ハブdb(mm)
140
ハブl(mm)
80
ハブs2(mm)
2.5
リムh(mm)
26.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
42
形状図番
50Y
最大軸穴径d(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
950