※KDMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
寸法d(Φmm)
24
注文コード
21840866
品番
KDMS-32-M6-25-WH
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
32
寸法Lm(mm)
25
寸法d(Φmm)
24
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し白
質量(g)
19
種類
丸形