※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の クロスノブ(十字ノブ)
KJW・KJR 十字ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
18
注文コード
21841706
品番
KJW-50-M10-PF
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)黒
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
49
種類
多角形
寸法D(mm)
50
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
20
取付部
めねじ
寸法h(mm)
12
寸法Lf(mm)
18
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
18
材質(取付部)
(スティール)SUM22L