※LDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LDM クランプレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
80
注文コード
21849634
品番
LDM-16-80-RD
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
30
寸法H'(mm)
80
寸法H(mm)
75
寸法Lm(mm)
80
寸法R(mm)
108
寸法d(Φmm)
23
寸法h(mm)
50.5
寸法s(mm)
12
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
80
回し半径(mm)
108
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
30
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
910
最大締付力(kN)
43
レバー色
つや消しレッド
材質(止めネジ)
スティール
寸法M
M16