寸法D(Φmm)17.5
寸法H'(mm)49
寸法H(mm)45
寸法Lm(mm)12
寸法R(mm)63
寸法d(Φmm)13.5
寸法h(mm)32.5
寸法s(mm)6.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)12
回し半径(mm)63
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数24
質量(g)81
シリーズLDM-C
ボタン色つや消しオレンジ
材質(ねじ部)SUM22L
最大荷重(N)180
最大締付力(kN)10
レバー色つや消しオレンジ
寸法MM8