※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-10-25-AS-PE LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21860475 LDMS-10-25-AS-PE LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21860475 LDMS-10-25-AS-PE LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21860475

LDMS クランプレバー (おねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 注文コード21860475 品番LDMS-10-25-AS-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,310
この商品は取付穴径・取付長など210種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)21 寸法H'(mm)58 寸法H(mm)54 寸法Lm(mm)25 寸法R(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 回し半径(mm)78 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数26 シリーズLDMS-AS-PE 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 レバー色- 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS303 寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする