※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-8B-80-RD LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21862015 LDMS-8B-80-RD LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21862015 LDMS-8B-80-RD LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21862015

LDMS クランプレバー (おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)80 注文コード21862015 品番LDMS-8B-80-RD
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は取付穴径・取付長など210種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)21 寸法H'(mm)58 寸法H(mm)54 寸法Lm(mm)80 寸法R(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)80 回し半径(mm)78 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数26 シリーズLDMS 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)静電塗装 最大荷重(N)140 最大締付力(kN)10 レバー色つや消しレッド 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする