※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)0.9
注文コード21866914
品番ITV3050-404CN
参考基準価格(税別)¥60,170
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続口径など42種類から選べます
他の種類を見る
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C