※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-8-25-NI-PE LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21868927 LDMS-8-25-NI-PE LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21868927 LDMS-8-25-NI-PE LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21868927

LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)25 注文コード21868927 品番LDMS-8-25-NI-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は取付穴径・取付長など118種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)17.5 寸法H'(mm)49 寸法H(mm)45 寸法Lm(mm)25 寸法R(mm)63 寸法d(Φmm)13.5 寸法h(mm)31 寸法s(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)25 回し半径(mm)63 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数24 シリーズLDMS-NI-PE 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 最大荷重(N)180 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする