KBH3-R2S 配管モジュール (KB~) SMC 21886681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管モジュール (KB~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)機種メスコネクタユニオン注文コード21886681品番KBH3-R2S
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。

機種メスコネクタユニオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする