※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLX-10-12-AK-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891442 PLX-10-12-AK-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891442 PLX-10-12-AK-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891442

PLX インデックスプランジャー(ノブつき)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 寸法D(mm)28 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C 注文コード21891442 品番PLX-10-12-AK-RD
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品はストローク・寸法D・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

寸法D(mm)28 寸法D1(mm)19.6 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)26 ストローク(mm)12 ロックナットあり ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒 寸法L2(mm)8 寸法Lb(mm)8 寸法sw1(mm)24 寸法sw(mm)17 用途割り出し・位置決めに。 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C 質量(g)89 表面処理本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)9.5/38 せん断荷重(N[kgf])ピン:7030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする