※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLX-4-4-A-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891494 PLX-4-4-A-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891494 PLX-4-4-A-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891494

PLX インデックスプランジャー(ノブつき)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 寸法D(mm)16 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301 注文コード21891494 品番PLX-4-4-A-RD
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品はストローク・寸法D・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

寸法D(mm)16 寸法D1(mm)11.5 寸法L(mm)39 寸法L1(mm)16 ストローク(mm)4 ロックナットなし ノブ:つや消しレッド、本体:黒 寸法L2(mm)5 寸法Lb(mm)- 寸法sw1(mm)- 寸法sw(mm)10 用途割り出し・位置決めに。 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301 質量(g)11 表面処理本体:四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)4.5/12 せん断荷重(N[kgf])ピン:1120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする