※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLX-6-6-A-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891573 PLX-6-6-A-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891573 PLX-6-6-A-RD PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 21891573

PLX インデックスプランジャー(ノブつき)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 寸法D(mm)23 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301 注文コード21891573 品番PLX-6-6-A-RD
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880
この商品はストローク・寸法D・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

寸法D(mm)23 寸法D1(mm)16.2 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)22 ストローク(mm)6 ロックナットなし ノブ:つや消しレッド、本体:黒 寸法L2(mm)6 寸法Lb(mm)- 寸法sw1(mm)- 寸法sw(mm)14 用途割り出し・位置決めに。 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301 質量(g)32 表面処理本体:四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)6.5/19 せん断荷重(N[kgf])ピン:2530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする