※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)15
寸法D(mm)33
寸法MM20×1.5
注文コード21891878
品番PLY-12-15-A-RD
参考基準価格(税別)¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
この商品はストローク・寸法D・寸法Mなど40種類から選べます
他の種類を見る
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。