曜日別特売
KFL04B-01 エルボユニオン (KFL~) SMC 21892062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン (KFL~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/8材質黄銅注文コード21892062品番KFL04B-01
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8材質黄銅シール方式(-) シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5オーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする