SMC
エルボユニオン (KFL~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
1/4
材質
黄銅
注文コード
21892306
品番
KFL08B-02
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・材質
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
黄銅
シール方式
(-) シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
6
オーダーメイド仕様
標準
CADデータダウンロード